DKC (COSMEC ) - CSM65311 SCATOLA DERIV. AL VER.EST.110X110X85 IP6 - 65311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Bestückung - ohne
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP66
Anzahl der Einführungen - 0
Packung
1 ST
EAN
8033648018597
Artikelnummer
CSM65311
Herstellernummer
65311
Hersteller
DKC
Form:
quadratisch
Bestückung:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Einführungen:
0
Montage im Erdreich:
nein
Farbe:
grau
Montage unter Wasser:
nein
Einführung von hinten:
nein
Länge:
110 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
85 mm
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Werkstoff:
Aluminium
Transparenter Deckel:
nein
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Deckelbefestigung:
geschraubt
Vergießbar:
nein
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


