Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM65312 SCATOLA DERIV. AL VER.EST.147X147X100 IP - 65312

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM65312 SCATOLA DERIV. AL VER.EST.147X147X100 IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Anzahl der Einführungen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648018603

Artikelnummer

CSM65312

Herstellernummer

65312

Hersteller

DKC

Form:

quadratisch

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP66

Anzahl der Einführungen:

0

Montage im Erdreich:

nein

Farbe:

grau

Montage unter Wasser:

nein

Einführung von hinten:

nein

Länge:

147 mm

Breite:

147 mm

Tiefe:

100 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

ohne

Werkstoff:

Aluminium

Transparenter Deckel:

nein

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Ausführung Deckel:

Montagedeckel

Deckelbefestigung:

geschraubt

Vergießbar:

nein

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Scatole di derivazione realizzate in lega di alluminio pressofuso EN AB 44100 (ex. UNI 4514) secondo norme UNI EN 1676, verniciate a forno con resine epossidiche. Colore grigio RAL7035 metallizzato bucciato. Sono fornite con pareti chiuse e coperchio avvolgente, la guarnizione in NBR assicura una tenuta stagna IP65. Complete di viti in acciaio inox per il fissaggio del coperchio e per la messa a terra interna ed esterna, le scatole sono predisposte con i masselli per l’applicazione di piastre, supporti ed accessori. Il fissaggio a parete avviene mediante le staffe esterne incorporate nella base. Ogni scatola è confezionata singolarmente. Le piastre per i fissaggi interni si producono a richiesta. Si realizzano forature ed equipaggiamenti su specifica delcliente.