DKC (COSMEC ) - CSM667DM10 TUBO FLESS.MET.DN10 ?10,0X13,0 D. AGGR. - 667DM10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 10 mm
Außendurchmesser - 13 mm
Schutzart (IP) - IP40
Nenndurchmesser - 10 mm
Packung
50 M
EAN
8033648165420
Artikelnummer
CSM667DM10
Herstellernummer
667DM10
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
13 mm
Schutzart (IP):
IP40
Nenndurchmesser:
10 mm
Biegeradius, statisch:
50 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Farbe:
Zink
Dichtung:
ohne Dichtung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
1250 N
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
1000 N
Gewicht:
0.16 kg/m
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


