Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM667DM15 TUBO FLESS.MET.DN16 ?15,5X18,5 D. AGGR. - 667DM15

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM667DM15 TUBO FLESS.MET.DN16 ?15,5X18,5 D. AGGR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 15.5 mm

  • Außendurchmesser - 18.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Nenndurchmesser - 16 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8033648165468

Artikelnummer

CSM667DM15

Herstellernummer

667DM15

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

15.5 mm

Außendurchmesser:

18.5 mm

Schutzart (IP):

IP40

Nenndurchmesser:

16 mm

Biegeradius, statisch:

60 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

ohne Ummantelung

Farbe:

Zink

Dichtung:

ohne Dichtung

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

1250 N

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

1000 N

Gewicht:

0.24 kg/m

Hängelast:

450 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Zulassung nach FI:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubi flessibili ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a doppia aggraffatura. Presentano buona flessibilità ed ottima resistenza meccanica, in modo particolare per le sollecitazioni a trazione, torsione ed urto. Le matasse sono confezionate in scatole di cartone. E' necessario l'utilizzo dell'accessorio cod. 66BOTT boccola in ottone in sostituzione della boccola in nylon normalmente in dotazione nei raccordi.