DKC (COSMEC ) - CSM667DM35 TUBO FLESS.MET.DN35 ?35X39 DOPPIA AGGR. - 667DM35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 35 mm
Außendurchmesser - 39 mm
Schutzart (IP) - IP40
Nenndurchmesser - 35 mm
Packung
25 ST
EAN
8033648180003
Artikelnummer
CSM667DM35
Herstellernummer
667DM35
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
35 mm
Außendurchmesser:
39 mm
Schutzart (IP):
IP40
Nenndurchmesser:
35 mm
Biegeradius, statisch:
130 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Farbe:
Zink
Dichtung:
ohne Dichtung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
1250 N
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
1000 N
Gewicht:
0.7 kg/m
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


