Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM667DM50 Tubo fless.met.DN51 ?50,5x54,5 d.aggr. - 667DM50

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM667DM50 Tubo fless.met.DN51 ?50,5x54,5 d.aggr.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 50.5 mm

  • Außendurchmesser - 54.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Nenndurchmesser - 51 mm

Packung

  • 25 M

EAN

8033648189747

Artikelnummer

CSM667DM50

Herstellernummer

667DM50

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

50.5 mm

Außendurchmesser:

54.5 mm

Schutzart (IP):

IP40

Nenndurchmesser:

51 mm

Biegeradius, statisch:

200 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

ohne Ummantelung

Farbe:

Zink

Dichtung:

ohne Dichtung

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

1250 N

Nenngröße in Zoll:

2 Zoll

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

1000 N

Hängelast:

450 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Zulassung nach FI:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubi flessibili ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a doppia aggraffatura. Presentano buona flessibilità ed ottima resistenza meccanica, in modo particolare per le sollecitazioni a trazione, torsione ed urto. Le matasse sono confezionate in scatole di cartone. E' necessario l'utilizzo dell'accessorio cod. 66BOTT boccola in ottone in sostituzione della boccola in nylon normalmente in dotazione nei raccordi.