DKC (COSMEC ) - CSM667DXFTX16 TUBO FLES.DN16 ?15,5X21,5 IX RIV.FIB.+TR - 667DXFTX16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Innendurchmesser - 15.5 mm
Außendurchmesser - 21.5 mm
Schutzart (IP) - IP40
Nenndurchmesser - 16 mm
Packung
50 M
EAN
8033648224240
Artikelnummer
CSM667DXFTX16
Herstellernummer
667DXFTX16
Hersteller
DKC
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Innendurchmesser:
15.5 mm
Außendurchmesser:
21.5 mm
Schutzart (IP):
IP40
Nenndurchmesser:
16 mm
Biegeradius, statisch:
60 mm
Dichtung:
ohne Dichtung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Edelstahl-Draht
Druckfestigkeit:
1250 N
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Elektrische Eigenschaften:
mit Leit- und Isolationseigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel


