DKC (COSMEC ) - CSM667DXFTX22 TUBO FL.DN21 ?20,5X26,5 IX RIV.FIB.+TREC - 667DXFTX22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Innendurchmesser - 20.5 mm
Außendurchmesser - 26.5 mm
Schutzart (IP) - IP40
Nenndurchmesser - 21 mm
Packung
50 M
EAN
8033648224264
Artikelnummer
CSM667DXFTX22
Herstellernummer
667DXFTX22
Hersteller
DKC
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Innendurchmesser:
20.5 mm
Außendurchmesser:
26.5 mm
Schutzart (IP):
IP40
Nenndurchmesser:
21 mm
Biegeradius, statisch:
75 mm
Dichtung:
ohne Dichtung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Edelstahl-Draht
Druckfestigkeit:
1250 N
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Elektrische Eigenschaften:
mit Leit- und Isolationseigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel


