Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM667DXFTX32 TUBO FL.DN27 ?26,5X35 IX RIV.FIBRA+TREC. - 667DXFTX32

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM667DXFTX32 TUBO FL.DN27 ?26,5X35 IX RIV.FIBRA+TREC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Innendurchmesser - 26.5 mm

  • Außendurchmesser - 35 mm

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Nenndurchmesser - 27 mm

Packung

  • 25 M

EAN

8033648224288

Artikelnummer

CSM667DXFTX32

Herstellernummer

667DXFTX32

Hersteller

DKC

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Innendurchmesser:

26.5 mm

Außendurchmesser:

35 mm

Schutzart (IP):

IP40

Nenndurchmesser:

27 mm

Biegeradius, statisch:

100 mm

Dichtung:

ohne Dichtung

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

Edelstahl-Draht

Druckfestigkeit:

1250 N

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Elektrische Eigenschaften:

mit Leit- und Isolationseigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Tubi metallici flessibili a doppia aggraffatura inox rivestiti con trecce in fibra di vetro e acciaio inox. Sono ricavati da nastro di acciaio INOX AISI 304 (X5CrNi1810 1.4301 UNI EN 100881) profilato ad elica a doppia aggraffatura. Sono rivestiti da unatreccia in fibra di vetro e ricoperti da una treccia in acciaio inox AISI 304. Presentano buona flessibilità ed ottima resistenza meccanica, in modo particolare per le sollecitazioni a trazione, torsione ed urto. Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche. Sono impiegati per applicazioni industriali dove è necessaria un’alta resistenza termica e meccanica, resistono a olii, solventi e molti agenti chimici. Con raccordi TN il istema è privo di materie plastiche.