DKC (COSMEC ) - CSM667DXFTX38 TUBO FLES.DN35?35X42,5 IX RIV.FIBRA+TREC - 667DXFTX38

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Innendurchmesser - 35 mm
Außendurchmesser - 42.5 mm
Schutzart (IP) - IP40
Nenndurchmesser - 38 mm
Packung
25 ST
EAN
8033648224301
Artikelnummer
CSM667DXFTX38
Herstellernummer
667DXFTX38
Hersteller
DKC
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Innendurchmesser:
35 mm
Außendurchmesser:
42.5 mm
Schutzart (IP):
IP40
Nenndurchmesser:
38 mm
Biegeradius, statisch:
130 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Glasfaser
Einsatztemperatur:
-45...250 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Edelstahl-Draht
Druckfestigkeit:
1250 N
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Elektrische Eigenschaften:
mit Leit- und Isolationseigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel


