Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM667DXFTX40 TUBO FLES.DN40 ?40X48 IX RIV.FIBRA+TREC. - 667DXFTX40

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM667DXFTX40 TUBO FLES.DN40 ?40X48 IX RIV.FIBRA+TREC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Innendurchmesser - 40 mm

  • Außendurchmesser - 48 mm

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Nenndurchmesser - 40 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648224325

Artikelnummer

CSM667DXFTX40

Herstellernummer

667DXFTX40

Hersteller

DKC

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Innendurchmesser:

40 mm

Außendurchmesser:

48 mm

Schutzart (IP):

IP40

Nenndurchmesser:

40 mm

Biegeradius, statisch:

160 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Glasfaser

Einsatztemperatur:

-45...250 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

Edelstahl-Draht

Druckfestigkeit:

1250 N

Nenngröße in Zoll:

1 1/2 Zoll

Elektrische Eigenschaften:

mit Leit- und Isolationseigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Tubi metallici flessibili a doppia aggraffatura inox rivestiti con trecce in fibra di vetro e acciaio inox. Sono ricavati da nastro di acciaio INOX AISI 304 (X5CrNi1810 1.4301 UNI EN 100881) profilato ad elica a doppia aggraffatura. Sono rivestiti da unatreccia in fibra di vetro e ricoperti da una treccia in acciaio inox AISI 304. Presentano buona flessibilità ed ottima resistenza meccanica, in modo particolare per le sollecitazioni a trazione, torsione ed urto. Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche. Sono impiegati per applicazioni industriali dove è necessaria un’alta resistenza termica e meccanica, resistono a olii, solventi e molti agenti chimici. Con raccordi TN il istema è privo di materie plastiche.