DKC (COSMEC ) - CSM667DXFTX50 TUBO FLES.DN51?50,5X59 IX RIV.FIBRA+TREC - 667DXFTX50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Innendurchmesser - 50.5 mm
Außendurchmesser - 59 mm
Schutzart (IP) - IP40
Nenndurchmesser - 51 mm
Packung
10 M
EAN
8033648224349
Artikelnummer
CSM667DXFTX50
Herstellernummer
667DXFTX50
Hersteller
DKC
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Innendurchmesser:
50.5 mm
Außendurchmesser:
59 mm
Schutzart (IP):
IP40
Nenndurchmesser:
51 mm
Biegeradius, statisch:
195 mm
Dichtung:
ohne Dichtung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Edelstahl-Draht
Druckfestigkeit:
1250 N
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Elektrische Eigenschaften:
mit Leit- und Isolationseigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel


