Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM667M1013 TUBO FLES.MET.DN10 ?10,0X13,0 SEMP.AGGR. - 667M1013

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM667M1013 TUBO FLES.MET.DN10 ?10,0X13,0 SEMP.AGGR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 10 mm

  • Außendurchmesser - 13 mm

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Nenndurchmesser - 10 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8033648156558

Artikelnummer

CSM667M1013

Herstellernummer

667M1013

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

10 mm

Außendurchmesser:

13 mm

Schutzart (IP):

IP40

Nenndurchmesser:

10 mm

Biegeradius, statisch:

30 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

ohne Ummantelung

Farbe:

Zink

Dichtung:

ohne Dichtung

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

750 N

Nenngröße in Zoll:

1/4 Zoll

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

500 N

Gewicht:

0.12 kg/m

Hängelast:

450 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Zulassung nach FI:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubi flessibili ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a semplice aggraffatura. Presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. Le matasse sono confezionate in scatole di cartone.E' necessario l'utilizzo dell'accessorio cod. 66BOTT boccola in ottone in sostituzione della boccola in nylon normalmente in dotazione nei raccordi.