DKC (COSMEC ) - CSM667M3539 TUBO FLES.MET.DN35 ?35X39,5 SEMP.AGGR. - 667M3539

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 35 mm
Außendurchmesser - 39.5 mm
Schutzart (IP) - IP40
Nenndurchmesser - 35 mm
Packung
25 M
EAN
8033648156589
Artikelnummer
CSM667M3539
Herstellernummer
667M3539
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
35 mm
Außendurchmesser:
39.5 mm
Schutzart (IP):
IP40
Nenndurchmesser:
35 mm
Biegeradius, statisch:
90 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Farbe:
Zink
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-45...250 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
750 N
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
500 N
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


