DKC (COSMEC ) - CSM667M4044 TUBO FLES.MET.DN40 ?40,0X44,5 SEMP.AGGR. - 667M4044

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 40 mm
Außendurchmesser - 44.5 mm
Schutzart (IP) - IP40
Nenndurchmesser - 40 mm
Packung
25 M
EAN
8033648156602
Artikelnummer
CSM667M4044
Herstellernummer
667M4044
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
44.5 mm
Schutzart (IP):
IP40
Nenndurchmesser:
40 mm
Biegeradius, statisch:
105 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Farbe:
Zink
Dichtung:
ohne Dichtung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
750 N
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
500 N
Gewicht:
0.6 kg/m
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


