DKC (COSMEC ) - CSM6700-32L4 TUBO RIGIDO INOX AISI304 ?32X1,2X4000MM - 6700-32L4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - starr
Außendurchmesser - 32 mm
Anschluss 1 - Rohrende
Packung
1 M
EAN
8033648165246
Artikelnummer
CSM6700-32L4
Herstellernummer
6700-32L4
Hersteller
DKC
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
starr
Außendurchmesser:
32 mm
Anschluss 1:
Rohrende
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Anschluss 2:
Rohrende
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Installation im Freien:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
nein
Oberfläche gebürstet:
ja
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Unterputzmontage:
nein
Aufputzmontage:
ja
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
nein
Unterflurinstallation (Estrich):
nein
Installation auf Holz:
ja
Einsatztemperatur:
-25...150 °C
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
sehr schwer (Klasse 5, 4000 N)