Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6700-40L4 TUBO RIGIDO INOX AISI304 ?40X1,2X4000MM - 6700-40L4

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6700-40L4 TUBO RIGIDO INOX AISI304 ?40X1,2X4000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - starr

  • Außendurchmesser - 40 mm

  • Anschluss 1 - Rohrende

Packung

  • 1 M

EAN

8033648165260

Artikelnummer

CSM6700-40L4

Herstellernummer

6700-40L4

Hersteller

DKC

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

starr

Außendurchmesser:

40 mm

Anschluss 1:

Rohrende

Farbe:

Zink

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Anschluss 2:

Rohrende

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Installation im Freien:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Oberfläche gebürstet:

ja

Maschinen und Anlageninstallation:

ja

Unterputzmontage:

nein

Aufputzmontage:

ja

Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):

nein

Unterflurinstallation (Estrich):

nein

Installation auf Holz:

ja

Einsatztemperatur:

-25...150 °C

Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

sehr schwer (Klasse 5, 4000 N)

Tubi elettrouniti ricavati da lamiera di acciaio INOX AISI 304 (X5CrNi1810 1.4301 UNI EN 10088-1) spazzolati uniformemente per una migliore finitura superficiale. La saldatura interna scordonata consente un perfetto scorrimento dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Grazie ad una gamma di raccordi ed accessori, è possibile comporre l’intero sistema in acciaio INOX; le dimensioni unificate consentono comunque l’utilizzo dei raccordi rapidi in ottone nichelato. La continuità elettrica ela tenuta stagna del sistema sono garantite utilizzando i raccordi Cosmec (le approvazioni infatti si riferiscono al sistema chiuso, certificando la conformità dell’assieme tubi-raccordi). Tubi non filettabili, idonei per la curvatura a freddo, anche in esecuzioni con raggi ridotti (2,5-3 volte il Ø del tubo). I tubi sono prodotti nelle lunghezze di: - cod. 6700 = 4000 mm ( 0/+20mm), - cod. 6700A = 3000 mm (0/+10mm). I tubi con lunghezze di 6000 mm o su specifica del cliente sono fornibili in lotti minimi di produzione.