Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6700-50L4 TUBO RIGIDO INOX AISI304 ?50X1,2X4000MM - 6700-50L4

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6700-50L4 TUBO RIGIDO INOX AISI304 ?50X1,2X4000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - starr

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Anschluss 1 - Rohrende

Packung

  • 1 M

EAN

8033648173616

Artikelnummer

CSM6700-50L4

Herstellernummer

6700-50L4

Hersteller

DKC

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

starr

Außendurchmesser:

50 mm

Anschluss 1:

Rohrende

Farbe:

Zink

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Anschluss 2:

Rohrende

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Installation im Freien:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Oberfläche gebürstet:

ja

Maschinen und Anlageninstallation:

ja

Unterputzmontage:

nein

Aufputzmontage:

ja

Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):

nein

Unterflurinstallation (Estrich):

nein

Installation auf Holz:

ja

Einsatztemperatur:

-25...150 °C

Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

sehr schwer (Klasse 5, 4000 N)

Tubi metallici rigidi realizzati in acciaio inox AISI 316L spazzolati uniformemente per una migliore finitura superficiale. La saldatura interna scordonata consente un perfetto scorrimento dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Graziead una gamma di raccordi ed accessori, è possibile comporre l’intero sistema in acciaio inox; le dimensioni unificate consentono comunque l’utilizzo dei raccordi rapidi in ottone nichelato. La continuità elettrica e la tenuta stagna del sistema sono garantite utilizzando i raccordi indicati. Lunghezza 3 metri.