DKC (COSMEC ) - CSM6700A25L3 TUBO RIGIDO INOX A4 AISI316L ?25X1,2X300 - 6700A25L3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - starr
Außendurchmesser - 25 mm
Anschluss 1 - Rohrende
Packung
30 M
EAN
8033648217853
Artikelnummer
CSM6700A25L3
Herstellernummer
6700A25L3
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
starr
Außendurchmesser:
25 mm
Anschluss 1:
Rohrende
Innendurchmesser:
22.6 mm
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Anschluss 2:
Rohrende
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Installation im Freien:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
nein
Oberfläche gebürstet:
ja
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Unterputzmontage:
nein
Aufputzmontage:
ja
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
nein
Unterflurinstallation (Estrich):
nein
Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
sehr schwer (Klasse 5, 4000 N)


