Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6700A50L3 TUBO RIGIDO INOX A4 AISI316L ?50X1,2X300 - 6700A50L3

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6700A50L3 TUBO RIGIDO INOX A4 AISI316L ?50X1,2X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - starr

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Anschluss 1 - Rohrende

Packung

  • 15 M

EAN

8033648217884

Artikelnummer

CSM6700A50L3

Herstellernummer

6700A50L3

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

starr

Außendurchmesser:

50 mm

Anschluss 1:

Rohrende

Innendurchmesser:

47.6 mm

Farbe:

Zink

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (1.4401)

Anschluss 2:

Rohrende

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Installation im Freien:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Oberfläche gebürstet:

ja

Maschinen und Anlageninstallation:

ja

Unterputzmontage:

nein

Aufputzmontage:

ja

Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):

nein

Unterflurinstallation (Estrich):

nein

Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

sehr schwer (Klasse 5, 4000 N)

Tubi metallici rigidi realizzati in acciaio inox AISI 316L spazzolati uniformemente per una migliore finitura superficiale. La saldatura interna scordonata consente un perfetto scorrimento dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Graziead una gamma di raccordi ed accessori, è possibile comporre l’intero sistema in acciaio inox; le dimensioni unificate consentono comunque l’utilizzo dei raccordi rapidi in ottone nichelato. La continuità elettrica e la tenuta stagna del sistema sono garantite utilizzando i raccordi indicati. Lunghezza 3 metri.