DKC (COSMEC ) - CSMXX3321 FUSTELLA TONDA ?21MM PER INOX (XXPT11) - XX3321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Ausführung - Matrize und Stempel
Lochdurchmesser - ISO 12
Lochdurchmesser - 21 mm
Packung
1 ST
EAN
8033648065560
Artikelnummer
CSMXX3321
Herstellernummer
XX3321
Hersteller
DKC
Lochform:
rund
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Lochdurchmesser:
ISO 12
Lochdurchmesser:
21 mm
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
nein
Spaltlocher:
nein
Fustella tonda ø22mm per inox (XXPT11)


