Startseite

DKC (COSMEC ) - CSMXX3322 FUSTELLA TONDA ?22MM PER INOX (XXPT11) - XX3322

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSMXX3322 FUSTELLA TONDA ?22MM PER INOX (XXPT11)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - Matrize und Stempel

  • Lochdurchmesser - ISO 12

  • Lochdurchmesser - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648065621

Artikelnummer

CSMXX3322

Herstellernummer

XX3322

Hersteller

DKC

Lochform:

rund

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

Matrize und Stempel

Lochdurchmesser:

ISO 12

Lochdurchmesser:

22 mm

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

nein

Spaltlocher:

nein

Fustella tonda ø22,5mm per inox (XXPT11)