DKC (COSMEC ) - CSMXX33225 FUSTELLA TONDA ?22,5MM PER INOX (XXPT11 - XX33225

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Ausführung - Matrize und Stempel
Lochdurchmesser - ISO 12
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8033648065652
Artikelnummer
CSMXX33225
Herstellernummer
XX33225
Hersteller
DKC
Lochform:
rund
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Lochdurchmesser:
ISO 12
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
nein
Spaltlocher:
nein
Fustella tonda ø23mm per inox (XXPT11)


