Startseite

CROUZET - CRO81506025 CROUZET LOGIC COMPONENTS CELLULES NON A - 81506025

KopierenKopieren
CROUZET - CRO81506025 CROUZET LOGIC COMPONENTS CELLULES NON A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8013768886153

Artikelnummer

CRO81506025

Herstellernummer

81506025

Hersteller

CRO

Pneumatic, Logic gate, NOT (inverter) function with threshold, sub-base mount, 2.7mm orifice diameter, 170 Nl/min flow at 6 bar, 2 ? 8 bar operating pressure, dark grey color