Startseite

CROUZET - CRO81921717 CROUZET PNEUMATIC DETECTORS DDP 3/2 NF-G - 81921717

KopierenKopieren
CROUZET - CRO81921717 CROUZET PNEUMATIC DETECTORS DDP 3/2 NF-G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077720801

Artikelnummer

CRO81921717

Herstellernummer

81921717

Hersteller

CRO

Pneumatic, Compact Limit Switch, Normally Closed, Top Roller Lever (Metallic), Push-in connection ? 6mm for barb connection ? 2.7 x 4mm, 200 Nl/min Flow at 6 bars, 2.7mm Orifice Diameter, 18 N Activation Force at 6bar