Startseite

CROUZET - CRO81922210 CROUZET PNEUMATIC DETECTORS DDP 3/2 NF-T - 81922210

KopierenKopieren
CROUZET - CRO81922210 CROUZET PNEUMATIC DETECTORS DDP 3/2 NF-T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

7449076198519

Artikelnummer

CRO81922210

Herstellernummer

81922210

Hersteller

CRO

Pneumatic, Standard Limit Switch, Normally Closed, Side Rotary Actuator, 1/8 Inch BSP (British Standard Pipe Thread Size), 200 Nl/min Flow at 6 bars, 3mm Orifice Diameter, 2.5 daN Activation Force at 6bar