CROUZET - CRO83106022 CROUZET MICROSWITCHES 831060 I W3 - 83106022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Breite des Sensors - 12.6 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8013768610604
Artikelnummer
CRO83106022
Herstellernummer
83106022
Hersteller
CRO
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Breite des Sensors:
12.6 mm
Länge des Sensors:
32 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Höhe des Sensors:
13.6 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
5 A
Mit Statusanzeige:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...85 °C
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt



