CROUZET - CRO83137004 CROUZET MICROSWITCHES 831370 I W3 - 83137004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Stangenhebel
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss
Breite des Sensors - 12 mm
Länge des Sensors - 29.6 mm
Packung
1 ST
EAN
8013768080438
Artikelnummer
CRO83137004
Herstellernummer
83137004
Hersteller
CRO
Ausführung des Betätigungselements:
Stangenhebel
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Breite des Sensors:
12 mm
Länge des Sensors:
29.6 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Höhe des Sensors:
18 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
5 A
Mit Statusanzeige:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...125 °C



