Startseite

CROUZET - CRO83161118 CROUZET MICROSWITCHES 831611 I W3 - 83161118

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Kuppenstößel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Breite des Sensors - 10.3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024162974

Artikelnummer

CRO83161118

Herstellernummer

83161118

Hersteller

CRO

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Breite des Sensors:

10.3 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Länge des Sensors:

27.8 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Höhe des Sensors:

13.2 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

16 A

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

20...125 °C

Portata nominale da 0,1A a 10A/250VAC. Temperatura d’impiego fino a +125°C. Conforme alle norme EN 61058 e UL 1054. Scelta ancoraggio accessori di manovra possibile in 4 posizioni. Componenti Materiale: - Custodia : poliammide o poliestere. - Pulsante : poliammide. - Contatti : AgNi, AgCdo o AgSnO2. Leve. - Piatta : inox. - A rotella : inox, rotella in poliammide caricata a vetro. - Altre : poliammide.