CROUZET - CRO83161338 CROUZET MICROSWITCHES 831613 I W3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Kuppenstößel
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Breite des Sensors - 10.3 mm
Packung
1 ST
EAN
8001024515879
Artikelnummer
CRO83161338
Herstellernummer
83161338
Hersteller
CRO
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Breite des Sensors:
10.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Länge des Sensors:
27.8 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Höhe des Sensors:
13.2 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
16 A
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...125 °C