Startseite

CROUZET - CRO83731316 CROUZET LIMIT SWITCHES 83731 I 0.5 - 83731316

KopierenKopieren
CROUZET - CRO83731316 CROUZET LIMIT SWITCHES 83731 I 0.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Kuppenstößel

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - mit Kabel vorkonfektioniert

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021656339

Artikelnummer

CRO83731316

Herstellernummer

83731316

Hersteller

CRO

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

mit Kabel vorkonfektioniert

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Breite des Sensors:

22 mm

Länge des Sensors:

49 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Höhe des Sensors:

46.5 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

5 A

Mit Statusanzeige:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-5...70 °C

Finecorsa serie/modello LIMIT SWITCH SPECIFIC 8373 SERIES 837