CROUZET - CRO83733324 CROUZET LIMIT SWITCHES 83733 I 5.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Kuppenstößel
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Schutzart (IP) - IP56
Ausführung des elektrischen Anschlusses - mit Kabel vorkonfektioniert
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Packung
10 ST
EAN
7449073623427
Artikelnummer
CRO83733324
Herstellernummer
83733324
Hersteller
CRO
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (IP):
IP56
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
mit Kabel vorkonfektioniert
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Breite des Sensors:
24 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Länge des Sensors:
49 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Zwangsöffnung:
ja
Höhe des Sensors:
36 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
5 A
Mit Statusanzeige:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-5...70 °C



