Startseite

CROUZET - CRO83803001 CROUZET LIMIT SWITCHES 838030 - 83803001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schwenkhebel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - mit Kabel vorkonfektioniert

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

8001021358141

Artikelnummer

CRO83803001

Herstellernummer

83803001

Hersteller

CRO

Ausführung des Betätigungselements:

Schwenkhebel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

mit Kabel vorkonfektioniert

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Breite des Sensors:

25.5 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Länge des Sensors:

27 mm

Höhe des Sensors:

60.5 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Ausgang elektronisch:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

5 A

Mit Statusanzeige:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Finecorsa miniatura. Custodia termoplastica. Dimensioni ridotte.