CROUZET - CRO83872101 CROUZET LIMIT SWITCHES 838721 CAB LAT 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung des Betätigungselements - Rollenstößel 
- Werkstoff des Gehäuses - Metall 
- Schutzart (IP) - IP66 
- Ausführung des elektrischen Anschlusses - mit Kabel vorkonfektioniert 
- Schaltfunktion - Sprungschaltglied 
Packung
- 10 ST 
EAN
8013768600131
Artikelnummer
CRO83872101
Herstellernummer
83872101
Hersteller
CRO
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenstößel
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
mit Kabel vorkonfektioniert
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Breite des Sensors:
30 mm
Länge des Sensors:
85 mm
Zwangsöffnung:
ja
Höhe des Sensors:
16 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Ausgang elektronisch:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C


