CROUZET - CRO84870200 CONTROL RELAY C-LYNX ENR 24-240VUC - 84870200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Physikalisches Messprinzip - leitend
Anzahl der Elektrodeneingänge - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit - 0.5 s
Packung
5 ST
EAN
7449078090521
Artikelnummer
CRO84870200
Herstellernummer
84870200
Hersteller
CRO
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Physikalisches Messprinzip:
leitend
Anzahl der Elektrodeneingänge:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
0.5 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0.3 s
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24...240 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Versorgungsspannung bei DC:
24...240 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
68 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24...240 V





