Startseite

CROUZET - CRO84870700 CONTROL RELAY C-LYNX HNM 24-240 V AC/DC - 84870700

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Physikalisches Messprinzip - leitend

  • Anzahl der Elektrodeneingänge - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit - 5 s

Packung

  • 1 ST

EAN

3593150022482

Artikelnummer

CRO84870700

Herstellernummer

84870700

Hersteller

CRO

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Physikalisches Messprinzip:

leitend

Anzahl der Elektrodeneingänge:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:

5 s

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:

0.1 s

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

24...240 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Versorgungsspannung bei DC:

24...240 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Breite:

35 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

60 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

24...240 V

Relè di controllo livello, idoneo al montaggio su guida DIN, idoneo per il monitoraggio del livello di liquidi conduttivi mediante sonde resistive. Il principio si basa sulla misura della resistenza apparente del liquido tra due sonde immerse. Quando questo valore è inferiore al valore di soglia prestabilito visualizzato sul fronte anteriore dell'unità, lo stato relè passa. Per evitare fenomeni di elettrolisi, una corrente alternata attraversa le sonde. Un interruttore rotativo sulla faccia anterioro puòessere utilizzato per selezionare la gamma di funzioni e la sensibilità desiderata.