CROUZET - CRO84871120 CONTROL RELAY C-LYNX HIL 24/240 VAC/ DC - 84871120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
1-Phasen-Unterstrom möglich - ja
1-Phasen-Überstrom möglich - ja
Strommessbereich - 0.002...0.5 A
3-Phasen-Überstrom möglich - nein
3-Phasen-Unterstrom möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
8001021657206
Artikelnummer
CRO84871120
Herstellernummer
84871120
Hersteller
CRO
1-Phasen-Unterstrom möglich:
ja
1-Phasen-Überstrom möglich:
ja
Strommessbereich:
0.002...0.5 A
3-Phasen-Überstrom möglich:
nein
3-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
ja
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24...240 V
Versorgungsspannung bei DC:
24...240 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
35 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
60 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24...240 V



