Startseite

CROUZET - CRO84871130 CONTROL RELAY C-LYNX HIH 24/240 VAC/ DC - 84871130

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • 1-Phasen-Unterstrom möglich - ja

  • 1-Phasen-Überstrom möglich - ja

  • Strommessbereich - 0.1...10 A

  • 3-Phasen-Überstrom möglich - nein

  • 3-Phasen-Unterstrom möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768480894

Artikelnummer

CRO84871130

Herstellernummer

84871130

Hersteller

CRO

1-Phasen-Unterstrom möglich:

ja

1-Phasen-Überstrom möglich:

ja

Strommessbereich:

0.1...10 A

3-Phasen-Überstrom möglich:

nein

3-Phasen-Unterstrom möglich:

nein

1-Phasen-Fenster möglich:

ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

ja

3-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

24...240 V

Versorgungsspannung bei DC:

24...240 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Breite:

35 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

60 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

24...240 V

Controllo correnti AC e DC, Riconoscimento automatico AC/DC, Misura della RMS.