CROUZET - CRO84873025 CONTROL RELAY C-LYNX MWUA 3X208/480 VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Spannungsmessbereich - 183...528 V
Funktion Phasenausfallerkennung - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
8001021656889
Artikelnummer
CRO84873025
Herstellernummer
84873025
Hersteller
CRO
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Spannungsmessbereich:
183...528 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion Unterspannungserkennung:
ja
Funktion Überspannungserkennung:
ja
Funktion Asymmetrieerkennung:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
17.5 mm
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
208...480 V
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0.65 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Höhe:
90 mm
Tiefe:
60 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
208...480 V