Startseite

CROUZET - CRO87621225 COUNTER CTR48- LCD 2 PRESELECTIONS 90-26 - 87621225

KopierenKopieren
CROUZET - CRO87621225 COUNTER CTR48- LCD 2 PRESELECTIONS 90-26

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz der Eingangsspannung - 40000 Hz

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung - Frontmontage

  • Breite - 48 mm

  • Höhe - 48 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071031040

Artikelnummer

CRO87621225

Herstellernummer

87621225

Hersteller

CRO

Frequenz der Eingangsspannung:

40000 Hz

Spannungsart:

AC

Ausführung:

Frontmontage

Breite:

48 mm

Höhe:

48 mm

Messwerk:

digital

Anzahl der Zeichen:

6

Mit Reset-Funktion:

ja

Contattore, contagiri, cronometro, multi-totalizzatore. Frequenza di ingresso massima 40 KHz. Display LCD retroilluminato multicolore (verde, rosso) a 2 linee, 6 cifre. Uscita: 1 relè di scambio, 1 relè NO, 2 relè stato a solido.