Startseite

CROUZET - CRO87622062 COUNTER TOTALISATEUR 2251 LCD - 24*48 - 87622062

KopierenKopieren
CROUZET - CRO87622062 COUNTER TOTALISATEUR 2251 LCD - 24*48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz der Eingangsspannung - 7000 Hz

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung - Frontmontage

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Breite - 48 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072186336

Artikelnummer

CRO87622062

Herstellernummer

87622062

Hersteller

CRO

Frequenz der Eingangsspannung:

7000 Hz

Spannungsart:

DC

Ausführung:

Frontmontage

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

48 mm

Höhe:

24 mm

Messwerk:

digital

Anzahl der Zeichen:

8

Mit Reset-Funktion:

ja

Display LED a 8 cifre,Voltaggio 24 Vdc, Alimentato da una batteria al litio. Consumo per retroilluminazione 24 VDC +- 20 %: 50 mA. Collegamento nella parte posteriore del corpo a 8 morsetti. Diametro dei conduttori ammessi per il serraggio: 1,5 mm². Grado di protezione IP nella parte frontale IP 65. Temperatura ambiente per l'impiego -10...60 °C,Tensione di breakdown EN 61010.1: 2000V/50 Hz/ 1 min. Altitudine 2000 metri. Peso 50 g.Massima frequenza di conteggio 12 K Hz max.