Startseite

CROUZET - CRO87622070 COUNTER TOTALISATEUR LCD 2242 - 24*48 - - 87622070

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - AC/DC

  • Ausführung - Frontmontage

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Breite - 48 mm

  • Höhe - 24 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3593150044668

Artikelnummer

CRO87622070

Herstellernummer

87622070

Hersteller

CRO

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung:

Frontmontage

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

48 mm

Höhe:

24 mm

Messwerk:

digital

Anzahl der Zeichen:

8

Mit Reset-Funktion:

ja

Contatore totalizzatore senza preselezione. • Display LCD 8 cifre non retroilluminato • Alimentato da batteria al litio • Tipo di ingresso di conteggio: ingresso in tensione