Startseite

CROUZET - CRO87622081 COUNTER TOTALISATEUR 2341 LCD - 24*48 - 87622081

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung - Frontmontage

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Breite - 48 mm

  • Höhe - 24 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071031057

Artikelnummer

CRO87622081

Herstellernummer

87622081

Hersteller

CRO

Spannungsart:

DC

Ausführung:

Frontmontage

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

48 mm

Höhe:

24 mm

Messwerk:

digital

Anzahl der Zeichen:

8

Mit Reset-Funktion:

ja

Contatore totalizzatore senza preselezione. • Display LCD 8 cifre retroilluminato arancione • Alimentato da batteria al litio • Tipo di ingresso di conteggio: 1 ingresso a stato solido e 1 ingresso in tensione • Le direzioni di conteggio possono essere selezionate con l'ingresso