CROUZET - CRO87622090 COUNTER TOTALISATEUR 2242 LCD - 24*48 - 87622090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz der Eingangsspannung - 30 Hz
Spannungsart - AC/DC
Ausführung - Frontmontage
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Breite - 48 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071031064
Artikelnummer
CRO87622090
Herstellernummer
87622090
Hersteller
CRO
Frequenz der Eingangsspannung:
30 Hz
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung:
Frontmontage
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
48 mm
Höhe:
24 mm
Messwerk:
digital
Anzahl der Zeichen:
8
Mit Reset-Funktion:
ja
Contatore totalizzatore senza preselezione. • Display LCD 8 cifre retroilluminato arancione • Alimentato da batteria al litio • Tipo di ingresso di conteggio: ingresso in tensione