Startseite

CROUZET - CRO88827054 TIMER CHRONOS2 MLS2 20-260 VAC - 88827054

KopierenKopieren
CROUZET - CRO88827054 TIMER CHRONOS2 MLS2 20-260 VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Zeitbereich - 0.1...360000 s

  • Mit Halbleiterausgang - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076546983

Artikelnummer

CRO88827054

Herstellernummer

88827054

Hersteller

CRO

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Zeitbereich:

0.1...360000 s

Mit Halbleiterausgang:

ja

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...240 V

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

ja

Breite:

17.5 mm

Tiefe:

60 mm

Höhe:

90 mm

Crouzet : CHRONOS 2 TIMER MLS2 DIN RAIL 17.5MM, Relè temporizzato