CROUZET - CRO88865265 TIMER CHRONOS2 TK2R1_ 24VDC/24...240VAC - 88865265

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Zeitbereich - 0.06...160 s
Funktion ansprechverzögert - nein
Packung
1 ST
EAN
8001024092776
Artikelnummer
CRO88865265
Herstellernummer
88865265
Hersteller
CRO
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Zeitbereich:
0.06...160 s
Funktion ansprechverzögert:
nein
Funktion rückfallverzögert:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
nein
Funktion einschaltwischend:
nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Mit Halbleiterausgang:
nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...240 V
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
nein
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
2
Breite:
22.5 mm
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Tiefe:
95 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Höhe:
78 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
ja
Komplettgerät mit Sockel:
nein



