Startseite

CROUZET - CRO88950151 CROUZET MISCELLANEOUS M3 AC- CONVERTISSE - 88950151

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - aktiv

  • Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V - 1

  • Höhe - 89.2 mm

  • Breite - 17.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022685352

Artikelnummer

CRO88950151

Herstellernummer

88950151

Hersteller

CRO

Art der Spannungsversorgung:

aktiv

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V:

1

Höhe:

89.2 mm

Breite:

17.5 mm

Tiefe:

53 mm

Betriebstemperatur:

-10...55 °C

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Schnappbefestigung Tragschiene

Schutzart (IP):

IP40

Convertitore per sonde Pt 100 3-fili .Compatibile con Millennium 3 ingressi analogici.