Startseite

CROUZET - CRO88970109 LOGIC CONTROLLER MILLENIUM 3 M3 CABLE DE - 88970109

KopierenKopieren
CROUZET - CRO88970109 LOGIC CONTROLLER MILLENIUM 3 M3 CABLE DE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Funktion - SPS-PC

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - ja

  • Geeignet für digitale Signale - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022029651

Artikelnummer

CRO88970109

Herstellernummer

88970109

Hersteller

CRO

Länge:

3 m

Funktion:

SPS-PC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Crouzet : MILLENIUM 3 USB PROGRAMMING CABLE, Cavo di collegamento per PLC