Startseite

CROUZET - CRO88970151 LOGIC CONTROLLER MILLENIUM 3 M3 XB26- 16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Mit Relaisausgang - ja

  • Grundgerät - nein

  • Anzahl der analogen Eingänge - 6

  • Schaltstrom - 8 A

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070595680

Artikelnummer

CRO88970151

Herstellernummer

88970151

Hersteller

CRO

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Mit Relaisausgang:

ja

Grundgerät:

nein

Anzahl der analogen Eingänge:

6

Schaltstrom:

8 A

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der analogen Ausgänge:

10

Anzahl der digitalen Eingänge:

10

Mit Display:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Mit Zeitschaltuhr:

nein

Erweiterbar:

ja

Erweiterungsgerät:

ja

Fronteinbau möglich:

nein

Breite:

124.6 mm

Schutzart (IP):

IP40

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Höhe:

100 mm

Tiefe:

67.5 mm

Modulo logico serie/modello MILLENIUM 3 ESSENTIAL XB26- 16I 10O R