CROUZET - CRO88970165 LOGIC CONTROLLER MILLENIUM 3 M3 XD26- 16 - 88970165

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 12...12 V
Mit Relaisausgang - ja
Grundgerät - ja
Anzahl der analogen Eingänge - 6
Schaltstrom - 8 A
Packung
1 ST
EAN
7449074093014
Artikelnummer
CRO88970165
Herstellernummer
88970165
Hersteller
CRO
Versorgungsspannung bei DC:
12...12 V
Mit Relaisausgang:
ja
Grundgerät:
ja
Anzahl der analogen Eingänge:
6
Schaltstrom:
8 A
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der analogen Ausgänge:
10
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Mit Display:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Mit Zeitschaltuhr:
nein
Erweiterbar:
ja
Erweiterungsgerät:
nein
Fronteinbau möglich:
nein
Breite:
124.6 mm
Schutzart (IP):
IP40
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
100 mm
Tiefe:
68 mm


